PROXXON(プロクソン)
マイクロ・ポリッシャーWP
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。
プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。
もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途
磨き、研磨、ワックス仕上げなど
バッテリー容量(Ah)
2.6
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動時間(分)
フル充電時:約30(目安)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868965
No.25820
1100~2800(無段電子コントロール付き)
機体:305
950
¥
49,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
60868974
No.25822
1100~2800(無段電子コントロール付き)
機体:275
770
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください