ヤマヒロ
ステンレスジャックポイント
材質
ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)
3.2
ねじの呼び
M5
頭部
ノンヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60869358
540-631
1箱(300本)
16
オープン
¥
5,342
¥
5,876
(税込)
当日出荷
60869367
540-632
1箱(200本)
19
オープン
¥
3,828
¥
4,211
(税込)
当日出荷
60869376
540-633
1箱(200本)
25
オープン
¥
4,334
¥
4,767
(税込)
当日出荷
60869385
540-634
1箱(100本)
35
オープン
¥
2,824
¥
3,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください