曜日別特売

ナンバープレート盗難防止ネジキット iGuard(アイガード)

ナンバープレート盗難防止ネジキット iGuard(アイガード) - ユニファスナンバープレート盗難防止ネジキット iGuard(アイガード) - ユニファスナンバープレート盗難防止ネジキット iGuard(アイガード) - ユニファス

防犯率を高めるネジ頭部3D形状
嵌合する専用工具でのみ脱着可能
他の専用工具と相互しない多種頭部形状

用途車のナンバープレートなどの盗難防止にセット内容iGuard 4本、専用ソケット1つ、専用ソケット用ピン1つ首下長(mm)15ねじの呼びM6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60869595M6x15
オープン3,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする