HEADS(ヘッズ)
クリスマスハニカム/ツリー-1(1セット)
仕様
クリップ・ヒモ付
材質
紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
グリーン:400×400、レッド:300×300、ブルー:200×200
入数(個)
3
内容量
1セット
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がこざいます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。※高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60906406
X-HCM1
¥
3,050
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください