ボヌールカップフタ(50個)

ボヌールカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)ボヌールカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)
(3件のレビュー)
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国(カップ・フタ):台湾規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20内容量1パック(50個)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906747BNR-LID1M76×33
オープン
449
494(税込)
当日出荷
60906756BNR-LID2L101×45
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60906747
2023-12-22
用途: 菓子包装
飲食業

とても良いですがたまに凹んでいる品があるので残念です。

対象商品 : 60906747
2021-12-15
用途: テイクアウト用のソフトクリームカップの蓋に使用
製造業

少しつぶれてしまいますが、お持ち帰りのお客様は満足しています。
76φのカップに装着。 なかなか探しても見つからないサイズがモノタロウであったので本当助かりました。廃盤にならない事を願ってます!

1が参考にしています
対象商品 : 60906747
2022-02-23
用途: ボヌールカップの蓋として使用させて頂いています
Chipmunk製造業

ボヌールカップの蓋として利用させて頂いています
商品の上にクリームを乗せてもドームになっているので,とても使いやすいです
chipmunk

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする