曜日別特売

クリアカップ(100個)

クリアカップ(100個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップ(100個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップ(100個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップ(100個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップ(100個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップ(100個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップ(100個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップ(100個) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国:台湾規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20内容量1パック(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906765M-CUC1約240
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60906774M-CUC2約420
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60906774
2023-04-20
用途: ドリンクの提供用
飲食業

ちょうどいい大きさです。
ドーム型の蓋を合わせてカップに店のシールを貼ったら高見えします。
平らのタイプのフタもほしいのですが、どれが合うのかわからないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする