曜日別特売

クリアカップフタ(50個)

クリアカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ(50個) - HEADS(ヘッズ)
(3件のレビュー)
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国:台湾規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20内容量1パック(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906783M-LID1M78×35
オープン
499
549(税込)
当日出荷
60906799M-LID2L92×45
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60906783
2025-05-07
用途: スムージー容器
卸売・小売業

サイズがちょうどよく、子どもでも飲みきれる量にむいています。ツヤとコシがあり、持った時もしっかりしています。

対象商品 : 60906799
2023-05-10
用途: 飲食店
その他業種

本体のサイズを教えてください。
よろしくお願いします

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご利用ありがとうございます。
こちらの商品に適合する本体はメーカー品番【M-CUC2】、注文コード60906774です。
よろしくお願いいたします。

2022-05-23
用途: よかった!
その他業種

サイズ感が良い。
また、イベントで使うのでこれからも使っていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする