曜日別特売

クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個)

クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) - HEADS(ヘッズ)クリアカップフタ-3/穴あき[50枚入](50個) - HEADS(ヘッズ)
(3件のレビュー)
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国:台湾穴径(Φmm)24規格食品衛生法適合商品寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×45耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20内容量1パック(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906808M-LID3
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60906808
2025-06-12
用途: デザートカップふた
舞根キッチン卸売・小売業

閉まりにくいのが難点ですが、慣れてくるとしっかりしまって、安心感があります。

対象商品 : 60906808
2023-04-20
用途: ドリンクの提供
飲食業

問題なく使えてます。
最初サイズが合わないかと思うくらいハメるのに手こずりましたが、ちゃんとハマりました。
もっと簡単にハマるといいですけど、こんなもんなのかなぁー

対象商品 : 60906808
2023-05-10
用途: 建設機械施工
その他業種

ふたと合わせる本体のサイズを教えてください。
よろしくお願いします

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご利用ありがとうございます。
こちらの商品に適合する本体はメーカー品番【M-CUC2】、注文コード60906774です。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする