HEADS(ヘッズ)
BKFブラウンアルミ蒸着スイーツパック/マット(100枚)
材質
3層フィルム(OPP+アルミ蒸着PET+ポリエチレン)
仕様
脱酸素剤・乾燥剤・遮光・保香対応袋/食品対応加工
内容量
1パック(100枚)
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には不向きです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
形状
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60906914
BKB-AB2
70×150×30
横マチ/小
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60906923
BKB-AB3
-
マチなし/小
100×135
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60906939
BKB-AB4
-
マチなし/縦長
70×135
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60906948
BKB-AB5
70×200×60
横マチ/大
-
¥
2,290
取扱い終了
返品不可
60906957
BKB-AB9
-
マチなし/大
130×155
¥
2,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください