HEADS(ヘッズ)
BKFOPPバッグ(100枚)
材質
OPP(透明)
仕様
片面デザイン
内容量
1パック(100枚)
注意
※冷凍には不向きです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60907045
BKF-OPB1
200×300
L
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907054
BKF-OPB2
200×200
-
正方形
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907063
BKF-OPB3
150×210
M
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907079
BKF-OPB4
100×320
-
縦長
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください