カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚)

カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚) - HEADS(ヘッズ)カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚) - HEADS(ヘッズ)カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚) - HEADS(ヘッズ)カフェオレスタンドバッグ/サイドシール(100枚) - HEADS(ヘッズ)
仕様両面同デザイン/乾燥剤対応袋材質PP(透明)内容量1パック(100枚)
注意
※脱酸素剤には対応しておりません。※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げてご使用の際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部分や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には不向きです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60907203CAF-OS1M130×250×70
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907219CAF-OS2S120×160×70
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする