HEADS(ヘッズ)
カフェオレスクエアバッグ(100枚)
材質
OPP(透明)
仕様
両面同デザイン
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60907228
CAF-SQA
180×180
SS
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907237
CAF-SQB
150×150
XS
-
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907246
CAF-SQC
120×120
-
シューバッグ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください