曜日別特売

NEWフレンチOPPバッグ(横開き)(100枚)

NEWフレンチOPPバッグ(横開き)(100枚) - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチOPPバッグ(横開き)(100枚) - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチOPPバッグ(横開き)(100枚) - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチOPPバッグ(横開き)(100枚) - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチOPPバッグ(横開き)(100枚) - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチOPPバッグ(横開き)(100枚) - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチOPPバッグ(横開き)(100枚) - HEADS(ヘッズ)NEWフレンチOPPバッグ(横開き)(100枚) - HEADS(ヘッズ)
材質OPP(透明)原産国:日本仕様両面同デザイン/食品対応内容量1パック(100枚)
注意
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60907684NF-OPB3170×190S-
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907693NF-OPB4200×150-横長
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907666NF-OPB1210×220M-
1,090
取扱い終了
返品不可
60907675NF-OPB2170×240-縦長
1,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする