曜日別特売

オンザテーブルジップ付バッグ(30枚)

オンザテーブルジップ付バッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)オンザテーブルジップ付バッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)オンザテーブルジップ付バッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)オンザテーブルジップ付バッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)オンザテーブルジップ付バッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)オンザテーブルジップ付バッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)オンザテーブルジップ付バッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)
仕様両面異デザイン/ジップ付/食品対応加工/サイドシールです。材質2層フィルム(OPP+CPP)(透明)内容量1パック(30枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。※冷凍には使用しないでください。※製造上、印刷色に多少の違いが発生する事があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60907754OTT-ZSSSS210(130)×230×80
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907763OTT-ZXSXS170(100)×220×70
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする