HEADS(ヘッズ)
ブラウンフレンチレジバッグ-M(100枚)
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.019
色
からし
サイズ
M
高さ(mm)
450
マチ(mm)
140
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60908007
BF-M
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください