HEADS(ヘッズ)
ブラウンフレンチレジバッグ-S(100枚)
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.016
色
黒
サイズ
S
高さ(mm)
350
マチ(mm)
100
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60908016
BF-S
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください