HEADS(ヘッズ)
フレンチフロストレジバッグ-LLT(50枚)
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)(半透明)
幅(mm)
270
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
サイズ
LLT
高さ(mm)
1000
マチ(mm)
200
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60908305
FR-LLT
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください