HEADS(ヘッズ)
フレンチフロストレジバッグ-LT(50枚)
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)(半透明)
幅(mm)
270
高さ(mm)
750
マチ(mm)
200
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60908314
FR-LT
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください