曜日別特売

ロック付蓋止

ロック付蓋止 - 栃木屋

施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。
ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。

用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]内容量1個
注意
※締代 0.5mm 時、引張荷重 196N(20kgf)以下でご使用ください。
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60870146TL-424
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする