オートリターンツマミ

オートリターンツマミ - 栃木屋オートリターンツマミ - 栃木屋

止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。
各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。

用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ケースとツマミは、抜け止めリテーナによる仮止め状態のため、止め金具の取り付け時には、ツマミが脱落せぬ様、ツマミを図示の方向に押さえた状態で作業して下さい。
※また、タッピンねじは下穴に対して垂直に締結して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60870173TL-428-R
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870189TL-428-L
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする