曜日別特売

プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様)

プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様) - 栃木屋

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。
ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。

材質/処理
ベース:SPCC/3 価クロメート
ラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/-
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ラッチ方向を天面にして使用しないでください。
※ラッチが作動しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60870198TL-432
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする