栃木屋
ESTロック(ソレノイド A)
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途
宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス
材質/処理
ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※扉の軌跡によっては干渉する場合があるので図面上又は、実機で検証をして下さい。
※ロックへの横方向からの負荷は掛けないで下さい。
※リード線を無理に引張らないで下さい。
※緩め止めを使用する際はシアノアクリレート系の樹脂用接着剤をご使用して下さい(ロックタイト425 等)。
※サラねじで取付ける場合は、取付側に面取り加工を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60870243
LD-0039
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください