曜日別特売

エッジプロテクション

エッジプロテクション - 栃木屋エッジプロテクション - 栃木屋エッジプロテクション - 栃木屋エッジプロテクション - 栃木屋
(1件のレビュー)

軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。
板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。
芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。

用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
推奨板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60870873TEM-1010-011個(1m)10001~4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60870889TEM-1010-01<50M>1個(50m)500001~4
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870898TEM-1010-021個(1m)10001~2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
60870907TEM-1010-02<50M>1個(50m)500001~2
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60870898
2023-02-27
用途: 鉄板末端の保護

建設機械の燃料タンク付近の鉄製カバーを切断して開口部を広げた際の鉄部末端の保護に使用しました。テープやバンドでつけてないけど、今のところ剥がれる事なく保護出来てます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする