曜日別特売

高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ

高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ - アイリスオーヤマ高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ - アイリスオーヤマ高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ - アイリスオーヤマ高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ - アイリスオーヤマ

高耐荷重メタルラック専用の棚板です。
耐荷重300Kgを実現しました。

材質スチール(クロムメッキ)高さ(mm)40耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)内容量1個
注意
※アイリスオーヤマ製品のメタルラックであれば互換性があります。また棚だけ追加頂くとその棚のみ300Kgの耐荷重になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871013MR-12TK1200460
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
60871029MR-1260TK1200610
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
お客様組立品
60871038MR-15TK1500460
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
60871047MR-1560TK1500610
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする