曜日別特売

埋込み鎌錠1型

埋込み鎌錠1型 - TAKIGEN(タキゲン)埋込み鎌錠1型 - TAKIGEN(タキゲン)

鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。

用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871083C-290
8,782
9,660(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする