TAKIGEN(タキゲン)
カムロックファスナー
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途
軽量の扉
付属品
止め輪
セット内容
プラグ、ナット、ソケット
内容量
1セット
注意
※CP-536-2のロックを解除する際は、先のとがったもので押してください。
※緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(CP-536)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61123186
CP-536-1-1
15
20.5
¥
1,108
¥
1,219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61123195
CP-536-1-2
15
21
¥
1,108
¥
1,219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61123204
CP-536-1-3
15
22
¥
1,108
¥
1,219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62812514
CP-536-2-1
6
18.5
¥
757
¥
833
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61123213
CP-536-2-2
6
19
¥
757
¥
833
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61123222
CP-536-2-3
6
20
¥
757
¥
833
(税込)
当日出荷
61123238
CP-536-3-1
6
23.5
¥
836
¥
920
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61123247
CP-536-3-2
6
25
¥
836
¥
920
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60871126
CP-536-3-3
6
26.5
¥
836
¥
920
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください