セーフティコーナーロックIV

セーフティコーナーロックIV - TAKIGEN(タキゲン)セーフティコーナーロックIV - TAKIGEN(タキゲン)

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。

用途自動販売機・各種機器仕様最大鍵違い数:17万7000通り付属品キー2本・取付け用ナット材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼質量(g)1470表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871178C-1577 鍵違い
14,798
16,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする