ステンレス ハードチェーンロック

ステンレス ハードチェーンロック - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ハードチェーンロック - TAKIGEN(タキゲン)

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。
チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。

用途自動販売機・各種機器仕様最大鍵違い数:17万7000通り付属品キー2本・取付け用ナット材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)1880表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871187C-1577-B 鍵違い
14,685
16,154(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする