TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス パドロック
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
仕様
最大鍵違い数:11万8000通り
付属品
キー2本
材質
ステンレス(SUS303)
質量(g)
305
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60871196
C-1557 鍵違い(TAK80)
¥
8,591
¥
9,450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください