曜日別特売

ストッパ付ガスダンパー

ストッパ付ガスダンパー - TAKIGEN(タキゲン)ストッパ付ガスダンパー - TAKIGEN(タキゲン)

ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。
オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。
簡単にストッパーを解除できます。
ロック状態が一目で確認できます。

用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L2(mm)
寸法L(Max)(mm)
ガス反力(N)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871379B-489-S-1-1243280384627[周囲温度20℃時]L1(-5mm):430、L2(+5mm):568488
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
60871388B-489-S-1-2142179330472[周囲温度20℃時]L1(-5mm):280、L2(+5mm):339375
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
60871397B-489-S-1-3136170276412[周囲温度20℃時]L1(-5mm):150、L2(+5mm):194335
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60871406B-489-S-1-4100133264364[周囲温度20℃時]L1(-5mm):390、L2(+5mm):476301
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60871415B-489-S-1-573107206279[周囲温度20℃時]L1(-5mm):250、L2(+5mm):323242
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする