曜日別特売

ズバッと除菌 アルコールスプレー 300S

ズバッと除菌 アルコールスプレー 300S - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと除菌 アルコールスプレー 300S - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

気になる箇所をクリーンにする、「アルコールタイプ」の除菌&消臭剤です。
高濃度アルコール77.5vol%と塩化ベンザルコニウム0.1%配合。ダブル効果でしっかり除菌します。
布にスプレーして、テーブル・手すり・ドアノブ・スイッチ類等を拭くだけ。ご家庭から車内までまるごと除菌できます。

質量(g)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×70×62エタノール濃度(w/w%)60エタノール含有率(%)77.5vol商品タイプ本体エタノール濃度(v/v%)75効果除菌内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871503C-73
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60871503
2021-05-09
用途: 車内の除菌

社有車の除菌に使用 物件により、使用者が変わるため、使用後に吹き付け除菌を実施、高い濃度でべたつきがなく最適

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする