つっぱり式ポールハンガー あいツリー

つっぱり式ポールハンガー あいツリー - 積水樹脂つっぱり式ポールハンガー あいツリー - 積水樹脂つっぱり式ポールハンガー あいツリー - 積水樹脂

天井と床につっぱり取付け、簡単に設置できます
アーム・トレイは高さ調整ができます(アーム・トレイの調整範囲約15~180cm)
アーム・トレイは180℃向きを変えられます
室内・玄関まわり馴染むホワイトカラーを採用

材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ Φ29.4/Φ25.4mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ )質量(g)1700耐荷重(kg)全体で約20まで(アーム1本当り約4・トレイ約1まで)取付寸法(mm)2000~2750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×430×2000~2750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871573TPH2-W
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする