曜日別特売

ノロクリン

ノロクリン - UYEKIノロクリン - UYEKIノロクリン - UYEKIノロクリン - UYEKIノロクリン - UYEKIノロクリン - UYEKIノロクリン - UYEKIノロクリン - UYEKI
(1件のレビュー)

「ノロクリン」は産学共同研究により開発され特許技術を利用した「様々なウイルス・細菌」を除去する製品です。
従来のアルコール系製品では効果のなかったウイルスを強力除去。
塩素や殺菌剤を使わず、100%食品添加物のみ使用しており、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使い頂けます。
一般家庭の他、食品工場、飲食店、ホテル、スーパー、保健所、職場、学校、介護施設などの衛生管理におすすめします。
除菌+洗浄効果 様々なウィルス・細菌も除菌でき普段の生活にも役立ちます。
特許技術応用 ブドウ種子エキス+エタノール+乳酸 トリプルパワーで徹底除去

用途便座・便器・トイレマット・便座カバー・スリッパ・吐しゃ物・おむつ・排泄物・まな板・包丁・調理器具・食器・ふきん・冷蔵庫・テーブル・ドアノブ・手すり・蛇口ハンドル・スイッチ・おもちゃなど。
注意
※用途以外に使用しない。
※子供の手が届くところに置かない。
※1ヶ所に集中してスプレーしない。
※火気付近で使用しない。
※直射日光を避け、高温となる所に置かない。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54325067A-NC-0300-0001個(100mL)ミニサイズ
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
60872036A-NC-0100-0001個(300mL)本体
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
60872045A-NC-0700-0001個(300mL)詰替用
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
60872054A-NC-0600-0001個(500mL)ポンプタイプ
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
60872063A-NC-0800-0001個(500mL)詰替用
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
60872079A-NC-0900-0001個(1000mL)詰替用
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ノロクリン2020秋冬
ノロクリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60872036
2022-08-26
用途: 洗浄備品

ドアノブ等の除菌に使用する為に購入しました。
塩素系より優しいので評判が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする