かんたんロール幕 もみじ

かんたんロール幕 もみじ - アルファかんたんロール幕 もみじ - アルファかんたんロール幕 もみじ - アルファかんたんロール幕 もみじ - アルファ

ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単・きれいな、展開場所を選ばず売り場の什器を簡単に装飾できる「もみじ」のロール幕。秋POPの「秋・Autumn」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!

用途上部2cm再剥離糊付マグネットが使えない場所でも使えます!いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎材質発泡PET50高さ(cm)15横幅(m)約10内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60872736-
3,600
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする