アルファ
かんたんロールシール SALE
展開場所を選ばず使え,催事を賑やかに!年間POPの「SALE」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
用途
いろいろな場所で貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求もおすすめです。好きな場所でちぎるだけ!
高さ(cm)
5.9
横幅(m)
約10
ピッチ(cm)
1ピッチ:約15×67枚
材質
発泡PET
内容量
1巻
注意
※段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60872754
-
赤
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60872763
-
黄
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください