曜日別特売

アクリル応募箱(鍵付)

アクリル応募箱(鍵付) - アルファアクリル応募箱(鍵付) - アルファアクリル応募箱(鍵付) - アルファ
(1件のレビュー)

大好評の鍵付きタイプ。アンケート回収箱としてもご使用いただけます!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
簡易的に鍵が付いています。
側面一面がスライド開閉します。
付属の南京錠の幅:2mm、南京錠を取り付ける部分の穴の直径:4mm

材質アクリル2mm(t)透明寸法(cm)20×20×20/(投入口)1.1×12.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60873034-
8,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60873034
2023-08-01
用途: 募金箱
サービス業

配送時に2回破損がありました。
梱包の方法はもう少し工夫された方がよいかと思います。
商品は簡易ではありますがカギもついていて安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする