エアブロー ウエルカムニューキャッスル

エアブロー ウエルカムニューキャッスル - アルファエアブロー ウエルカムニューキャッスル - アルファ

お客様のワクワク感高まる演出で入店率UP!年間デコレーションの「バルーンタワー・アーチ」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
LEDライト内蔵で本体が光ります。

用途屋内仕様、イベント会場やアミューズメント施設、ロードサイド店に。材質ナイロン消費電力(W)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)260×370×100(内側:200×230)内容量1台
注意
※大型商品につき必ず付属のひも等で固定してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60873734-
54,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする