曜日別特売

フットペダル式 ディスペンサー

フットペダル式 ディスペンサー - スーパーメイト

耐久性が高い足踏み式のステンレス製のディスペンサーです。
ペダルを踏むことで消毒液を出すことができるので、従来の手でボトルを押すなどの消毒液の利用に比べ安心してご利用いただけます。
足踏み式のペダルをアイコンでアピール
底面は微調整が可能な、ねじ式アジャスター付き
様々なサイズのボトルに対応。置き台の高さを調整することができます。(受け置き台の内寸は95mm×95mmです。)

材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×1208受台寸法(mm)(内寸)95×95繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60872246-
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
離島数量1につき¥10,500/税込¥11,550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする