クロダルマ
D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414
製品洗い加工を施した風合いのある超ストレッチデニム。
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
仕様
左袖マルチポケット
内容量
1着
全10種類を絞り込む
色
インディゴ
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879483
DG414
12
インディゴ
M
58
43
104
59
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
60879499
DG414
12
インディゴ
L
60
45
108
61
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
60879508
DG414
12
インディゴ
LL
62
47
112
63
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
60879526
DG414
12
インディゴ
4L
66
52
122
65
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
60879535
DG414
10
ブルー
M
58
43
104
59
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
60879544
DG414
10
ブルー
L
60
45
108
61
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
60879553
DG414
10
ブルー
LL
62
47
112
63
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
60879569
DG414
10
ブルー
3L
64
49
116
65
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
60879517
DG414
12
インディゴ
3L
64
49
116
65
オープン
取扱い終了
60879578
DG414
10
ブルー
4L
66
52
122
65
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください