クロダルマ
D.GROW 防寒ハイブリッドジャケット DG504
軽いのに優れた防風・保温・ストレッチ性を発揮する3層ボンディング。前後8ヶ所に反射材、肩とひじ部分に強力生地のコーデュラを採用。
種別
長袖防寒ジャケット
混率(%)
表/ポリエステル100(天竺、TPUラミネート)・配色部/ポリエステル100(ボアフリース、TPUラミネート)・裏/ポリエステル100(フリース)・肩、肘/ナイロン100(CORDURA FABRIC)
機能
ストレッチ素材、左袖ペン差し、裏フリース
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879684
DG504
ネイビー
M
104
71
84
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
60879693
DG504
ネイビー
L
110
73
86
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
60879709
DG504
ネイビー
LL
116
75
88
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
60879718
DG504
ネイビー
3L
122
77
90
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
60879727
DG504
ネイビー
4L
134
80
92
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
60879736
DG504
ブラック
M
104
71
84
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
60879745
DG504
ブラック
L
110
73
86
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
60879763
DG504
ブラック
3L
122
77
90
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
60879779
DG504
ブラック
4L
134
80
92
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
60879754
DG504
ブラック
LL
116
75
88
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください