曜日別特売

ストレッチ軽防寒ジャケット 54368

ストレッチ軽防寒ジャケット 54368 - クロダルマストレッチ軽防寒ジャケット 54368 - クロダルマストレッチ軽防寒ジャケット 54368 - クロダルマストレッチ軽防寒ジャケット 54368 - クロダルマストレッチ軽防寒ジャケット 54368 - クロダルマストレッチ軽防寒ジャケット 54368 - クロダルマストレッチ軽防寒ジャケット 54368 - クロダルマストレッチ軽防寒ジャケット 54368 - クロダルマ
(1件のレビュー)

軽いのにしっかり防風・撥水・保温性を発揮。ストレッチ性にも優れた軽量防寒ジャケット。収縮性のあるたてよこストレッチ素材。裏地起毛トリコットメッシュ。背中裾部反射プリント。

種別長袖防寒ジャケット混率(%)表/ポリエステル92、ポリウレタン8(高密度タフタ、裏/ポリウレタンラミネート)・裏/ポリエステル100(起毛トリコットメッシュ)仕様脇ファスナーポケット、左右裾調整ドローコート付内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608800685436811ネイビーSS6711081.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608800775436811ネイビーS6911484.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608801045436811ネイビーLL7512693.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608801295436811ネイビー4L7913696.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608801385436811ネイビー5L7914297.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608801475436849ブラックSS6711081.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608801565436849ブラックS6911484.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608801995436849ブラック3L7713095.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608802175436849ブラック5L7914297.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608802265436810ブルーSS6711081.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608802355436810ブルーS6911484.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608802445436810ブルーM7111887.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608802535436810ブルーL7312290.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608802695436810ブルーLL7512693.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608802875436810ブルー4L7913696.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608803055436870レッドSS6711081.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608803145436870レッドS6911484.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608803235436870レッドM7111887.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608803755436870レッド5L7914297.5
7,900
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
608800865436811ネイビーM7111887.5
7,900
取扱い終了
608800955436811ネイビーL7312290.5
7,900
取扱い終了
608801135436811ネイビー3L7713095.5
7,900
取扱い終了
608801655436849ブラックM7111887.5
7,900
取扱い終了
608801745436849ブラックL7312290.5
7,900
取扱い終了
608801835436849ブラックLL7512693.5
7,900
取扱い終了
608802085436849ブラック4L7913696.5
7,900
取扱い終了
608802785436810ブルー3L7713095.5
7,900
取扱い終了
608802965436810ブルー5L7914297.5
7,900
取扱い終了
608803395436870レッドL7312290.5
7,900
取扱い終了
608803485436870レッドLL7512693.5
7,900
取扱い終了
608803575436870レッド3L7713095.5
7,900
取扱い終了
608803665436870レッド4L7913696.5
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60880244
2021-02-04
用途: 防寒用に

ブルーの実際の色はもっと鮮やかで明るいイメージです。
表面の生地は少し硬めで、歩いている時などはガサガサと擦れる音がします。
生地は厚すぎず、丈夫な感じがするので、そういたものを求めている場合には良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする