クロダルマ
長袖ジャンパー 32673
作業性を高める収納ポケットを8ヶ所に装備。袖部には視認性を高める反射テープを採用。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。反射素材。
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ・防シワ・速乾性
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12(二重織)
内容量
1着
全36種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブラック
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60881827
32673
40
シルバー
SS
59
41
105
54.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881836
32673
40
シルバー
S
61
43
109
55.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881845
32673
40
シルバー
M
63
45
113
56.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881854
32673
40
シルバー
L
65
47
117
58.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881863
32673
40
シルバー
LL
67
49
121
60.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881879
32673
40
シルバー
3L
69
53
129
61.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881888
32673
40
シルバー
4L
71
57
137
63.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881897
32673
40
シルバー
5L
73
59
141
63.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881906
32673
40
シルバー
6L
73
61
145
63.5
¥
12,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
60881915
32673
11
ネイビー
SS
59
41
105
54.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881924
32673
11
ネイビー
S
61
43
109
55.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881933
32673
11
ネイビー
M
63
45
113
56.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881949
32673
11
ネイビー
L
65
47
117
58.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881958
32673
11
ネイビー
LL
67
49
121
60.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881967
32673
11
ネイビー
3L
69
53
129
61.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881976
32673
11
ネイビー
4L
71
57
137
63.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881985
32673
11
ネイビー
5L
73
59
141
63.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60881994
32673
11
ネイビー
6L
73
61
145
63.5
¥
12,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
60882003
32673
49
ブラック
SS
59
41
105
54.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882019
32673
49
ブラック
S
61
43
109
55.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882028
32673
49
ブラック
M
63
45
113
56.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882037
32673
49
ブラック
L
65
47
117
58.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882046
32673
49
ブラック
LL
67
49
121
60.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882055
32673
49
ブラック
3L
69
53
129
61.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882064
32673
49
ブラック
4L
71
57
137
63.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882073
32673
49
ブラック
5L
73
59
141
63.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882089
32673
49
ブラック
6L
73
61
145
63.5
¥
12,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
60882098
32673
10
ブルー
SS
59
41
105
54.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882107
32673
10
ブルー
S
61
43
109
55.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882116
32673
10
ブルー
M
63
45
113
56.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882125
32673
10
ブルー
L
65
47
117
58.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882134
32673
10
ブルー
LL
67
49
121
60.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882143
32673
10
ブルー
3L
69
53
129
61.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882159
32673
10
ブルー
4L
71
57
137
63.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882168
32673
10
ブルー
5L
73
59
141
63.5
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
60882177
32673
10
ブルー
6L
73
61
145
63.5
¥
12,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください