柿しぶテック(仕上げ用)
住まいの内・外の木部・布・糸・和紙に最適な天然塗装剤。
ノロウイルス対策にも注目されております。
防虫・防腐・耐久性に優れている環境にやさしい天然素材です。
又、柿しぶテックを塗る事により、防虫・防腐・耐久性を高める事はもちろんの事、
本来の柿しぶの色彩が鮮やかになります。
使用方法(1)塗布面をきれいな状態にします。(2)素材をよく乾燥させ「柿しぶ(本塗り用)」を塗って下さい。木目を活かしたいときは細かいサンドペーパーで木目を出してから「柿しぶ(本塗り用)」を塗り、乾燥後に「柿しぶテック(仕上げ用)」を塗ります。乾燥すると光沢と共に耐久性の効果をより一層発揮します。※木部に1度塗り・2度塗り・3度塗り(試し塗り)を行い、一番好きな色を選んでからお塗り下さい。(3)塗り方は布で液をすり込むか、ハケ塗りの方法があります。
色柿しぶ
使用場所屋内、屋外
主な用途木部・布・糸・和紙
特性防虫・防腐・耐久性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※柿しぶは水溶性の為、雨や水にさらされますと色合いが薄くなる場合がありますが、再度重ね塗りをしてください。
※「柿しぶ」本塗り用と「柿しぶテック」仕上げ用は混ぜて使用しないでください。
※開封の時発酵により液が飛び出すことがありますので、ご注意ください。
※「柿しぶ」「柿しぶテック」が衣類につくと洗っても完全に落ちませんのでご注意ください。
※万一、目や口の中に入った時は直ちに水で洗い流してから医師の診断を受けてください。
※開封後、長い時間空気に触れると酸化が始まり固まったりしますので、お早めにご使用ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04