セーブインダストリー
ステンレス製フッククリップ 5個組
フック掛けができるので、クリップで挟んで吊り下げることができます。
ステンレス製のクリップで錆びにくく、湿気が多いところでも大活躍!
お得な5個セット
用途
フッククリップとして
材質
ステンレススチール
色
シルバー
品番
SV-5271
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×18×55
耐荷重(g)
500
入数(個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875037
SV-5721
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください