セーブインダストリー
ドラム式洗濯機の毛ごみフィルター 20枚入り
ドラム式洗濯機の異物フィルターにたまるゴミや髪くずをキャッチします。
異物フィルターのお手入れの手間を省きます。
用途
ドラム式洗濯機の毛ごみフィルターとして
使用方法
異物フィルターに付いているゴミを落としてください。異物フィルターに合うサイズにハサミ等でカットしてください。ゴミや髪くずがいっぱいになりましたら、お取替えください。フィルターの凸部分を異物フィルターの取っ手側に装着してください。フィルター(グレー部分)がはみ出る場合はハサミ等でカットしてください。
材質
ポリエステル
色
ホワイト
品番
SV-5677
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×210×1
使用の目安
約1週間(使用頻度により異なります。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875046
SV-5677
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください