技職人魂 トイレ職人詰め替え用

技職人魂 トイレ職人詰め替え用 - 允・セサミ

トイレ職人は有機酸の最上級に強いものを使用し、金属やその他にダメージ無く汚れを完全に落とします。

液性酸性商品タイプ詰め替え用種別液体材質アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸、増粘剤、香料寸法(mm)115×60×192質量(g)1090容量(L)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1L)
注意
※他の洗剤と混ぜないで使用してください。
※塩素系薬品、洗剤、カビ除去剤などと絶対に混ぜないでください。
※保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、マスクなど)を着用し使用してください。
※必ず目立たないところで変色が見られないか試してからご使用ください。
※床面の洗剤塗布後は滑りやすくなっています。
※足下に十分注意してください。
※容器から出した洗剤は元に戻さず使い切るようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875597-1
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする