(3件のレビュー)

食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。
ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。

成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×134×296エタノール濃度(w/w%)71.8アズワン品番64-8859-48RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)78.67効果手指・皮ふの洗浄・消毒繰り返し・詰め替え対応内容量1本(5L)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087540541238
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60875405
2022-12-06
用途: 消毒 掃除
教育・研究機関

あちらこちらで使用するため専用のスプレー容器に移していろいろなところにおいています。
大容量でもすぐになくなってしまします。

対象商品 : 60875405
2022-09-29
用途: 院内入り口、各部屋入り口
医療・福祉・介護関連業

一流メーカーの安心感。もっと安ければありがたいですが、この価格でもコロナ流行の現在は良いと思います。

対象商品 : 60875405
2021-04-15
用途: 社内各所へ設置、来客用
グッドメディカルパートナーズ株式会社その他業種

手荒れもなく、とても好評です。乾燥までの時間も短く使用感も抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする