曜日別特売

電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 - オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 - オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 - オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 - オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 - オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 - オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 - オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 - オーム電機
(14件のレビュー)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ

電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)内容量1個
注意
※次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・HIDランプ器具・ランプと反射板の距離が狭い器具・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)・直流電源)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
光色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
質量(g)
明るさ
外径×全長(mm)
定格入力電流(A)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60878345EFD10ED/8-SPBE26昼光色84524540W相当46×840.1556.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
60878354EFD10EL/8-SPBE26電球色84864540W相当46×840.1560.7
オープン
499
549(税込)
当日出荷
60878363EFD15ED/12-SPBE26昼光色127325060W相当46×1030.2261.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
60878379EFD15EL/12-SPBE26電球色128105060W相当46×1030.2267.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
60878388EFD15ED/12-E17SPBE17昼光色127324560W相当46×1030.2261.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
60878397EFD15EL/12-E17SPBE17電球色128104560W相当46×1030.2267.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
60878406EFD25EL/18-SPBE26電球色18131470100W相当55×1090.3373.0
オープン
799
879(税込)
当日出荷
60878415EFD25ED/18-SPBE26昼光色18117970100W相当55×1090.3365.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 照明修理
農・林・水産業

パナソニックの機器に使用しています.問題なく使用出来ています.ついでの際に予備を買っておくようにしています.

1が参考にしています
対象商品 : 60878379
2025-06-25
用途: オレンジ灯?
サービス業

蛍光灯と書いてありましたが、ライトの色がオレンジで、ちょっと想像とは異なりました。

2024-11-08
用途: 照明
教育・研究機関

本体そのものは,問題ない品と思います.仕様に記載されているサイズ(長さ,径)がいずれの寸法を示すのか,明記していただけると選定しやすいと思います.(蛍光管の部分の直径が太くて,反射板に接触してしまいました.)

1が参考にしています
2024-11-02
用途: 交換作業
農・林・水産業

問題無く使用できました。近場の店では売っていない商品なので助かりました。

対象商品 : 60878345
2024-04-26
用途: トイレの電気

簡単に交換出来るし、明るさもキツくないので良いです。

対象商品 : 60878363
2024-03-09
用途: 玄関灯
建設業・工事業

合うのか少し心配でしたがピッタリはまりました。
ですがやや少し暗く感じます。

対象商品 : 60878363
2024-01-10
用途: 交換用
その他業種

電気量販店などでも売っていないものが、安価で手に入る。

対象商品 : 60878363
2023-08-03
用途: 屋外灯の交換用電球として
医療・福祉・介護関連業

なかなか同型の交換電球型蛍光管がなく、助かりました。 LEDに交換したかったのですが、
密閉型器具で球の発熱等で不適合となる心配があったので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする