六角軸木工用ドリルセット

六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL 六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL 六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL 六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL 六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL 六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL 六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL
(3件のレビュー)

3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。
インパクト12V以上も対応です。

用途木板、合板の穴あけ作業 材質炭素鋼
注意
※割れ、欠けの異常が認められた場合は使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネやマスクを着用し、安全な服装をして下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GTWS-8HH 60879316
GTWS-8HH 60879316
60879316 GTWS-8HH 1セット(8本) 3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
TWS-5HH 60879325
TWS-5HH 60879325
60879325 TWS-5HH 1セット(5本) 3.0、4.0、6.0、8.0、10.0
オープン
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60879316
2024-03-22
用途:
木工具の作成用に

これだけ細かく揃っているものは他にありません。六角タイプですのでインパクトドライバーで使用可能です。小径景の軸は鉄材?太径の軸は鋼材?とうまく出来ています。耐久性はこれから確認しますが安価で良い商品です。

対象商品:
60879316
2023-05-28
用途:
器具の取り付けで床面に穴を開けました。
三和整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

6mmまでのドリルセットは持っているのですが、六角軸で7mm~10mmのセットはなかなかないので、これは重宝します。今回は7mmの穴を開けましたが、穴が小さすぎたら8mm、9mmと穴を大きくする必要があったので今回は助かりました。

対象商品:
60879316
2023-01-24
用途:
木造内装工事
フィールドサービス・白石 様

思ったより、切れ味のいいのに、おどろき。インパクトでの強度もありそうで、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする