曜日別特売

日清食品 カップヌードル チリトマト カップ 76g x20

日清食品 カップヌードル チリトマト カップ 76g x20 - 日清食品日清食品 カップヌードル チリトマト カップ 76g x20 - 日清食品日清食品 カップヌードル チリトマト カップ 76g x20 - 日清食品日清食品 カップヌードル チリトマト カップ 76g x20 - 日清食品日清食品 カップヌードル チリトマト カップ 76g x20 - 日清食品日清食品 カップヌードル チリトマト カップ 76g x20 - 日清食品日清食品 カップヌードル チリトマト カップ 76g x20 - 日清食品日清食品 カップヌードル チリトマト カップ 76g x20 - 日清食品
(1件のレビュー)

ピリッとしたチリの辛さに、トマトの甘みと酸味がマッチしたスープ。具材はトマトキューブ、コーン、キャベツ、いんげんに加え、新開発の鶏肉由来の『白い謎肉』を使用。ボリューム感をUPさせました。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

種別ラーメン質量(g)93種類即席カップめんシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96内容量(g)76保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:310ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、ポークエキス)、スープ(トマトパウダー、香辛料、糖類、たん白加水分解物、豚脂、ポークエキス、香味調味料、野菜調味料、魚介エキス、食塩、オニオンパウダー、チーズパウダー、野菜エキス)、かやく(味付ミンチ、キャベツ、コーン、トマト加工品、インゲン)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、炭酸Ca、増粘多糖類、かんすい、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、カロチノイド色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、炭酸Mg、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,りんご入数(個)20栄養成分(1食(76g)当たり)エネルギー:354kcal、たんぱく質:8.4g、脂質:15.4g、炭水化物:45.5g、食塩相当量:4g、ビタミンB1:1.45mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:96mg内容量1箱(76g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608889944902105242414
4,720
3,998
4,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 残業・夜間工事
ミヤビ電設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

寒い夜に温かい物を取ると身体が温まるので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする